曜日別特売
SNC-NET27VBK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 62592060

SNC-NET27VBK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 62592060
SNC-NET27VBK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 62592060
SNC-NET27VBK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 62592060
SNC-NET27VBK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 62592060
SNC-NET27VBK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 62592060
SNC-NET27VBK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 62592060
SNC-NET27VBK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 62592060
SNC-NET27VBK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 62592060
SNC-NET27VBK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 62592060
SNC-NET27VBK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 62592060
SNC-NET27VBK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 62592060
SNC-NET27VBK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 62592060
SNC-NET27VBK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 62592060
SNC-NET27VBK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 62592060
SNC-NET27VBK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 62592060
SNC-NET27VBK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 62592060
SNC-NET27VBK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 62592060

チェア メッシュタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード62592060品番SNC-NET27VBK
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

背もたれ、座に涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
座面にPUレザーを採用しており、汚れや濡れても、すぐに拭き取れます。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
腰の負担を軽減するランバーサポート装備、上下に可動可能。

付属品六角レンチ材質張地 背もたれ部、座部/PUレザー【背もたれ】ブラック備考【出荷形態】ノックダウン組立式使用工具手袋内容1個口材質(キャスター)ナイロン張地【座面】PUレザー、【背面】メッシュ背もたれ525×440肘掛なし座面高さ(mm)最大515組立時間30分色(本体)ブラック入数1肘高さ(mm)595~690構成部品木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン総耐荷重(kg)80座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)490×530×440脚幅(mm)640六角レンチ(mm)5組立人数1色(座面)ブラックキャスターの有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする