タッチペン スタイラスペン ゲーム クリアウィンドウ 超感度 高密度ファイバーチップ パズルゲーム向け

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62592128 品番P-TPGCPZBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

パズルゲームに最適!軽いタッチで超反応!ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、
超感度を実現して思い通りに操作可能な、パズルゲーム専用のタッチペンです。

仕様【ストラップ有無】× 材質ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維、本体:アルミニウム ブラック 外形寸法(mm)長さ約130×ペン径約9.5ペン先約6 対応機種各種タブレット・スマートフォン ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする