タッチペン スタイラスペン ゲーム クリアウィンドウ 超感度 高密度ファイバーチップ パズルゲーム向け

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62592155 品番P-TPGCPZRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

パズルゲームに最適!軽いタッチで超反応!ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、
超感度を実現して思い通りに操作可能な、パズルゲーム専用のタッチペンです。

長さ(mm)約130 レッド 直径(Φmm)ペン約9.5 材質(本体)アルミニウム・ナイロン繊維 対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 アズワン品番64-8858-58 材質(ペン先)シリコンゴム・ナイロン繊維 商品タイプ本体 ペン先径(Φmm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62592155 P-TPGCPZRD 62592128 P-TPGCPZBK タッチペン スタイラスペン ゲーム クリアウィンドウ 超感度 高密度ファイバーチップ パズルゲーム向け エレコム タッチペン スタイラスペン ゲーム クリアウィンドウ 超感度 高密度ファイバーチップ パズルゲーム向け エレコム 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする