SPレギュラーカセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62592295 品番SP-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

万能水栓接続用継手
【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。
【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途万能水栓接続用継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用圧力(MPa)0.1〜0.7(1〜7kgf/cm2) 適合ホース外径(Φmm)〜20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1〜0.7[1〜7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12〜15 対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12〜15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)
注意
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする