トヨフィットSリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62592329 品番SFTR-15S
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク
【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク
【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。
【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。
【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途 セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル 材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム カバーなし ブルー 使用圧力(MPa)0.1〜0.7(1〜7kf/cm2) キャスターなし ホース長さ(m)15 適合ホース外径(Φmm)〜20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1〜0.7[1〜7] 耐熱温度(℃)60 ホース寸法(mm)内径約15×外径約20(トヨフィットホース) 適合ホース内径(Φmm)12〜15 巻取形式手動
注意
※屋外散水用途商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

藤原産業 TOYOX トヨフィットシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする