SPアクアネットノズル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62592496 品番SP-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

スイッチハンドルでつかいやすい
【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。
【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。
【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。
【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途 仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 使用圧力(MPa)0.1〜0.7(1〜7kgf/cm2) 適合ホース外径(Φmm)〜20 使用流体 適合ホース内径(Φmm)12〜15 パターン5種類 対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12〜15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満) シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
注意
※対応ホースサイズは内径12〜15mm・外径20mmまで(肉厚2.3mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-16
用途:
庭の散水ホースに使用

リーズナブルな価格で何ら問題なく使えている、屋外の使用で太陽光による製品劣化がどうなるか様子見である。

対象商品:
62592496
2021-11-19
用途:
これにつきます
カーショップたなべ 様

いままでいろんなメーカーのものを使ってきましたがこれが一番いい感じです。ストレートから分散が細かく調整できるので自動車の洗車にはこれはかかせません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする