SPアクアネットノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62592505 品番SP-12N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

スイッチハンドルで使いやすい
【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。
【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。
【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。
【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。
【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途 仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)0〜0.7(0〜7kgf/cm2) 適合ホース外径(Φmm)〜20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1〜0.7[1〜7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12〜15 対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12〜15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満) シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。

商品説明動画

藤原産業 TOYOX SPアクアネットノズル SP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする