スイッチハンドルで使いやすい 【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。 【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。 【6パターン】水の出し方が拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターン変えられます。 【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。 【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。 【2年間保証】安心の2年間保証付きです。