曜日別特売
SP-8N SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス) 62592539

SP-8N SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス) 62592539
SP-8N SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス) 62592539
SP-8N SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス) 62592539
SP-8N SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス) 62592539
SP-8N SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス) 62592539
SP-8N SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス) 62592539
SP-8N SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス) 62592539
SP-8N SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス) 62592539
SP-8N SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス) 62592539
SP-8N SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス) 62592539
SP-8N SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス) 62592539
SP-8N SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス) 62592539
SP-8N SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス) 62592539
SP-8N SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス) 62592539
SP-8N SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス) 62592539
SP-8N SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス) 62592539
SP-8N SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス) 62592539
SP-8N SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス) 62592539
SP-8N SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス) 62592539
SP-8N SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス) 62592539
SP-8N SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス) 62592539

SPアクアネット8ノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62592539品番SP-8N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スイッチハンドル・ワンタッチでつかいやすい
【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。
【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。
【7パターン】水の出し方がミスト・整流・拡散・直射・シャワー・流量調節・ストップに切り替えられます。
【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。
【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【耐圧ホース・フォーランホース】内径12~15/外径20シャワー種類ミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップ・水量調節
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする