エルボBセットDG

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62592548 品番KB-B1DG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ホースリールの本体とホースをつなぐ交換パーツです。
対応ホースサイズは内径12〜15mm・外径20mmまで(肉厚2.3mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。

用途オレンリーEX(EXR)シリーズ、トヨフィットSリールシリーズのホースリール交換用部品 適合本体トヨフィットリールS・オレンリーEX 材質POM・ABS・合成ゴム 適合ホース外径(Φmm)〜20 使用流体 適合ホース内径(Φmm)12〜15
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62592548
2023-02-11
用途:
散水ホースのエルボがひび割れて水漏れしていたので交換しました。
その他業種

部品は売ってないだろうからと代替品を探していたら、モノタロウさんで見つけることができました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする