TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の 散水・かん水資材
TOYOX(トヨックス)の 散水ノズル
TOYOX(トヨックス)の 散水ノズル用オプション
ワンタッチノズルプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62592609
品番
KB-C30
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
トヨックス散水ノズルをワンタッチで継手と取り外しできるようにする交換部品です。
用途
ワンタッチ切替え部品
材質
POM・ABS・合成ゴム
使用温度範囲(℃)
-30〜150
内径(Φmm)
12
使用流体
水
注意
※トヨックス製のソケットと合わせてご使用ください。
※ハードジェットN(品番N-13)、鉄てっぽう(品番N-8)、ジェットガン(品番N-9)ご使用の方でワンタッチに切替えされる際はワンタッチプラグ(品番C-13)をご使用ください。
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。