SPアクアネットミニノズル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62592618 品番SP-9N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

手に収まるコンパクトな散水ノズルです。
【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。
【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。
【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。
【ワンタッチ】ノズルの取り外しが簡単です。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 適合ホース外径(Φmm)〜20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1〜0.7[1〜7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12〜15 パターン4種類 シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
※対応ホースサイズは内径12〜15mm・外径20mmまで(肉厚2.3mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62592618
2022-08-01
用途:
洗い物、植物への散水・・
PETITWORLD 様

比較的に低価格で、コンパクトな設計で、凍結トラブル対策がイーですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする