外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)760×460×1510
均等耐荷重(kg/段)135
均等耐荷重(kg/台)500(キャスター装着時300、移動時50)
棚段数4
色クローム
高さ(mm)1510
奥行(mm)460
間口(mm)760
耐荷重(kg/段)135
キャスターなし
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
ポール径(Φmm)25
棚段数(段)4
総耐荷重(kg)500(アジャスター装着時)/300(ナイロンキャスター装着(静止時))/50(ナイロンキャスター装着(走行移動時))