Luminous(ルミナス)
ルミナススリム
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
間口(mm)
760
610
760
915
1215
高さ(mm)
1740
1510
1740
棚段数
5
4
5
棚段数(段)
5
4
5
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62593905
品番
MH7618-5AN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
業務用からホームユースまで様々なシーンで大活躍 豊富な追加パーツ(別売)でカスタマイズ可能です
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
760×460×1740
均等耐荷重(kg/段)
135
均等耐荷重(kg/台)
500(キャスター装着時300、移動時50)
棚段数
5
色
クローム
高さ(mm)
1740
奥行(mm)
460
間口(mm)
760
耐荷重(kg/段)
135
キャスター
なし
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
ポール径(Φmm)
25
棚段数(段)
5
総耐荷重(kg)
500(アジャスター装着時)/300(ナイロンキャスター装着(静止時))/50(ナイロンキャスター装着(走行移動時))
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません