ルミナススリム

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62593923 品番 MH9018-5AN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

業務用からホームユースまで様々なシーンで大活躍 豊富な追加パーツ(別売)でカスタマイズ可能です

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)915×460×1740 均等耐荷重(kg/段)135 均等耐荷重(kg/台)500(キャスター装着時300、移動時50) 棚段数5 クローム 高さ(mm)1740 奥行(mm)460 間口(mm)915 耐荷重(kg/段)135 キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール ポール径(Φmm)25 棚段数(段)5 総耐荷重(kg)500(アジャスター装着時)/300(ナイロンキャスター装着(静止時))/50(ナイロンキャスター装着(走行移動時))

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62593905
2023-08-12
用途:
ガレージ内の物品棚に使いました。
建設業・工事業

納期早くて助かりました。梱包も完璧でした。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする