パーティション 三連タイプ クロスタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62595097 品番 SPT-C18063BL
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

丈夫で錆びにくいアルミ製フレームを採用し、軽量ながら長期間使用しても安心です。
幅600mmのパネルが3枚連結されており、スペースに合わせて自由にレイアウトできます。
キャスター付きでスムーズに移動できるため、配置換えや移動設置が手軽に行えます。
使用しないときは折りたたんで省スペースに収納でき、管理や持ち運びも便利です。
高さ1800mmで視線をしっかり遮り、プライバシーを確保した空間づくりが可能です。
パネル面には押しピンが使えるため、掲示物の貼り付けや案内表示にも対応できます。

付属品ストッパー付きキャスター(8個) 材質パネル/布、フレーム/アルミ、コーナーパーツ/樹脂(ABS)、キャスター/ナイロン、張地/布(ポリエステル)、芯材/紙(ハニカムボード) ブルー 高さ(mm)1800 使用工具手袋 フレーム色シルバー 梱包数1個口 キャスター径(Φmm)50 形態出荷:ノックダウン組立式 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350(脚フレーム含む)×1800 組立時間20分 パネル厚(mm)22 アジャスターなし 脚の種類キャスター 組立人数1 キャスターの有無あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする