机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 注文コード62595158 品番EMR-LCK10025W
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質など58種類から選べます 他の種類を見る

液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。
モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。
配線しやすい背面オープン式です。
天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。
重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。

材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具プラスドライバー,手袋 天板寸法(mm)D250×W1000×t25 梱包数1個口 形態出荷:ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 組立時間20分 総耐荷重(kg)20 アジャスターなし 組立人数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする