Dパーテーション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62595768 品番MOP055
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

設置は、3つのバインダーを机の天板に挟み込んで、パーテーション本体をバインダーに差し込むだけ。
収納はその逆。パーテーション本体をバインダーからはずして折りたたみ、バインダーのフックに引っ掛けるだけ。
使用時と未使用時の切り替えがスムーズに短時間でできます。
本体には柔軟性のあるPP材を使用。さらにコーナー部にはガードを付けて怪我の発生を防ぎます。

寸法(幅×高さ)(mm)585×450 用途学校 机専用パーテーション、新JIS規格、旧JIS規格の机に簡単に取付できる飛沫防止パーテーション。 材質【パーテーション】PP(半透明)、【ヒンジ・ガード】PP(透明)、【バインダー】ABS(ライトグレー) 幅(mm)585 厚さ(mm)0.7 高さ(mm)450 奥行(mm)400
注意
※本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
※用途以外での使用はしないでください。破損してケガをする恐れがあります。また落下などにより破損した場合は直ちに使用を中止してください。
※火のそばに置かないでください。燃えたり変色する恐れがあります。
※水平な場所で使用してください。
※ベンジン、シンナー等はご使用にならないでください。
※お手入れは定期的に乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。(必要以上に強くこすりますとキズがつく場合があります。)
※汚れがひどい場合は、水に浸して固く絞った布か、水で薄めた中性洗剤(5〜10%程度)に浸して固く絞った布で拭き、乾いた布で仕上げてください。
※消毒用エタノールで消毒する場合濃度80%以下のエタノールを染み込ませた、柔らかい布で軽く拭いてください。
※バインダーをエタノールで消毒すると劣化やひび割れの原因になりますのでお止めください。
※次亜塩素酸ナトリウムで消毒する場合濃度0.03%以下に薄めた次亜塩素酸ナトリウムを塗布し、10分放置した後、水に浸して固く絞った布で拭き取ってください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,540 / 税込 ¥1,694
北海道地方数量1につき ¥1,580 / 税込 ¥1,738
沖縄地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする