画像準備中

16GB DDR4 2666 MT/s(PC4-21300)CL19 SR x8 Unbuffered SODIMM 260pin

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62596513 品番CT16G4SFS8266
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ノート用メモリ。16GB DDR4 2666 MT/s(PC4-21300)CL19 SR x8 Unbuffered SODIMM 260pin。

規格DDR4-2666 ピン数(ピン)260 容量(GB)16 メモリーモジュール規格PC4-21300 メモリーインターフェイスS.O.DIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする