画像準備中

32GB DDR4 2933MT/s(PC4-23400)CL21 DR x8 ECC RDIMM 288pin

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62596538 品番MTA18ASF4G72PDZ-2G9E1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

32GB DDR4 2933MT/s(PC4-23400)CL21 DR x8 ECC RDIMM 288pin。

規格DDR4-2933 ピン数(ピン)288 容量(GB)32 メモリーモジュール規格PC4-23400 メモリーインターフェイスRDIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする