13.3インチ ワイド 液晶ディスプレイ(1920x1080/HDMI/USB-C/スピーカー/ノングレア/モバイル/ブラック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62596836 品番GH-LCU13A-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

13.3型のフルHD表示(1920x1080)に対応した、持ち運びや収納に適したモバイルディスプレイ。
13.3型フルHD(1920x1080)のモバイルディスプレイ
軽量 約500g、厚さ8.5mmの薄型軽量モデル
テレワークやプレゼン時に、拡張・複製ディスプレイとして使える
使用時にスタンドにもなる、カバーケース付き
使わないときはコンパクトに収納
Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。(DisplayPort over USB-C)
mini-HDMIポートも搭載、Type-Cポートがないホスト機器でも、HDMI接続が可能。(Type-Cケーブルで給電する必要があります。)
Nintendo Switch対応
広視野角のADSパネル採用
ステレオスピーカー搭載

付属品USB給電用ケーブル、HDMIケーブル付属 質量(g)500 規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理ノングレア コネクタ形状Type-Cケーブル 機能眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライトカット機能対応 ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式ADS ブルーライトカット対応
注意
※USB Type-Cとmini-HDMI端子の同時利用はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする