タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 看板・POP・掲示用品
タテヤマアドバンスの パネル/ボード/イーゼル
タテヤマアドバンスの ポスターフレーム/パネル
ポスターパネル・フロントオープンタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62599276
品番
TPC-100(B1)
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
4辺が開くフルオープンタイプの一般的なポスターパネルです。
色
シルバー
幅(mm)
778
質量(kg)
4.7
高さ(mm)
1080
タイプ
B1サイズ
付属品
吊り下げ用金具・ヒモ(1500mm)
材質/仕上
フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、コーナー:ABS樹脂、カバー:アクリル、ベース:MDFボード
奥行(mm)
20
メーカー商品コード
5103691
表示有効寸法(mm)
W716×H1018
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません