プリンタスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62599778 品番LPS-124U
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

キャスター付きで使用時の引出しや掃除、レイアウト変更がスムーズにおこなえます。
キャスターはウレタンキャスターを採用しておりゴムに近い柔らかさで、フローリングや塩ビ床でもキズがつきにくく安心です。
省スペース設計でデスク下にも収まり、小型A4レーザープリンタに最適なサイズです。
便利な取っ手付きで出し入れや持ち運びも簡単におこなえます。
ホワイトカラーでどんなオフィスにもマッチします。

仕様天板 材質パーティクルボード+メラミン化粧板●キャスター:ウレタンキャスター 使用工具プラスドライバー,手袋 寸法t(mm)天板:25 口数1口 キャスター径(Φmm)50 形態出荷:ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 組立時間20分 総耐荷重(kg)40 アジャスターなし 組立人数1 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)400 キャスターの有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする