棚板 19インチマウント

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62599805 品番CP-SVHTNT1BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

19インチマウント対応で、さまざまなラックに簡単に取付け可能。
EIA規格のサーバーラックに取付け可能です。※取付けには前後にラックマウントフレーム(4ポスト)が必要です。
ラックマウントへの取付けは付属のケージナットとネジで行います。
取付け位置を前後に調整できるため、機器の配置に柔軟に対応。
耐荷重150kgの高強度設計で、重量機器もしっかり支える。
放熱用スリット付きで、機器の熱を効率よく逃がし安定運用をサポート。

付属品取付け用ネジ・ケージナット(各8個) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 備考出荷形態:本体へはお客様取付け 使用工具プラスドライバー,スパナ(8mm),手袋 有効内寸(mm)取付け可能マウント:495〜974 ※前扉〜バックパネルまでの空間は700以上必要 口数1口 フレーム色ブラック 対応マンセル値:該当なし 形態出荷:組立出荷 総耐荷重(kg)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする