テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62600180 品番MEF-10070BKLM
参考基準価格(税別)¥85,900 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

設置場所や設置機器、用途に合わせて20種類のサイズ、4種類の天板柄から選べるシンプルなデザインのデスクシリーズです。
幅は1000〜1800mmで200mmピッチ、奥行は600〜900mmで100mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと800mmを選べます。
どのサイズも受注後2週間での出荷が可能です。
※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。
アジャスターの調整によりH700〜720mm、H800〜820mmで調整することができます。
天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。
天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。
天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。
総耐荷重90kgです。重量のある機器の設置等も可能です。
特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。
※天板への穴あけ加工、丸や台形型の特注も承ります。

仕様【マンセル値】N1.0 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)・アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アジャスター/樹脂 備考【出荷形態】ノックダウン組立式 使用工具手袋 内容4個口 フレーム色ブラック 荷重(kg)50 組立時間30分 総耐荷重(kg)90 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4, 6 天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×700×25 キャスターの有無なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする