パーティション デスクトップパネル クロスタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質フレーム/アルミ、コーナーパーツ/樹脂(ABS)、クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、張地/布(ポリエステル)、芯材/紙(ハニカムボード) 材質(パネル) 注文コード62600557 品番SPT-DPTC12040BL
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質4種類から選べます 他の種類を見る

軽量なアルミフレームを採用し、移動や取り付けも手軽に行えるデスクトップパネルです。
クランプはスライド式で、設置場所に合わせて自在に位置を調整することが可能です。
パネル部には押しピンが使用でき、メモやお知らせなどを簡単に掲示できます。
高さ400mmの設計で、視線を適度に遮りながらも圧迫感のない空間を演出します。

付属品クランプ×2個 材質フレーム/アルミ、コーナーパーツ/樹脂(ABS)、クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、張地/布(ポリエステル)、芯材/紙(ハニカムボード) 長さ(mm)クランプ下部:30 厚さ(mm)パネル:22 使用工具手袋 口数1個口 フレーム色シルバー 形態出荷:ノックダウン組立式クランプ取付けのみ 組立時間20分 サイズ(mm)六角レンチ:4 アジャスターなし 組立人数1 材質(パネル) キャスターの有無なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする