デジタルカメラ VLOGCAM ホワイト(シューティンググリップキット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62600598 品番ZV-1G/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

かんたん撮影
持ち運びやすいデザイン
高画質
高音質
手ブレ補正

仕様背景ぼけ切り換え、商品レビュー用設定、ファストハイブリッドAFシステム、軽量ボディ、モバイル給電可能、MIシュー搭載、バリアングル液晶モニター、外部マイク、シューティンググリップ接続可能、ナチュラルスキントーン、1.0型センサー、24-70mm F1.8-2.8、NDフィルター内蔵、指向性3カプセルマイク、ウインドノイズ低減機構、ウインドスクリーン付属、シューティンググリップ GP-VPT2BT同梱 ホワイト 質量(g)294 マイクロホン外部マイク 機能リアルタイムトラッキング& リアルタイム、瞳AF(人物/動物)顔優先AE、美肌効果 端子外部入力端子 イメージセンサー1.0型センサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする