曜日別特売
FUB30 FILCO キーボードブラシ Cleaning Brush for Keyboard FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 62600659

FILCO キーボードブラシ Cleaning Brush for Keyboard

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62600659品番FUB30
参考基準価格(税別)¥1,164販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

馬毛100%使用、毛足30mm キーボード専用ブラシ Made in Japan。
馬毛は静電気が起こりにくいという特長があり、毛先が細くあたりがソフトなのでキーボードのメンテナンスに最適です。
毛丈は馬毛の柔軟性と弾力性を活かすのにベストな30mmとし、キーの隙間をスムーズに掃除できるよう横長でコンパクトなデザインにしました。持ち手にも天然木を採用した使い勝手の良いブラシです。(Made in Japan)。

厚さ(mm)30(毛丈)ベージュ毛丈(mm)30毛材馬毛100%対応機種メカニカルまたはメンブレンキーボードグリップ部(mm)約40×約30除電性能×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62600659
2022-09-06
用途: キーボードやデスク周りの掃除
製造業

コンパクトで安っぽさが無いのでデスクの上でも邪魔になりません。毛は丁度いい硬さと長さで使いやすいです。キーボード以外にも電卓やリモコンなどのボタンの隙間掃除に活躍しています。価格は高めですが長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする