サブテーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62600661 品番EST-105BKLM
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

デスクを2段式にすることができます。
用途、機器に合わせて高さを50mmピッチで変えることができます。
天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。
天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。
天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。

仕様【マンセル値】N1.0 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 備考【出荷形態】ノックダウン組立式 内容1個口 フレーム色ブラック 色(天板)薄い木目 組立時間20分 RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)60 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1050×420×25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする