カート 3段式 収納袋付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62600898 品番100-CART027BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

大型サイズで多くの荷物を運搬することができる移動に便利なキャスター付きワゴン。
樹脂製のワゴンなので、丈夫で軽量なタイプ。
ワゴンには引っ掛け式の収納袋が取付けできるようになっており、リネンや緩衝材などを整理したり回収するにも便利。
滑らかでスムーズに移動可能な大型キャスター付きで、2本にストッパーが付いている為、安全に固定可能です。
組み立て式ですが、支柱を差込んでいく構造なので、簡単に組み立てできます。

仕様収納袋のみの中心荷重は、約30KG・キャスター4本のうち、ストッパー付きが2本、全てフリータイプ 材質支柱はアルミ素材、トレーはPP素材、キャスターはTPR素材、収納袋はターポリン素材 質量(kg)0.52 容量収納袋の収納:W400xD310xH780mm 約90リットル 備考出荷形態:支柱とトレーとキャスターがそれぞれの袋に入っている状態 使用工具手袋ゴムハンマー 口数1個口 フレーム色シルバー 形態出荷:ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間30分 総耐荷重(kg)約180kgトレー1枚あたり約60kgの対荷重になります。 組立人数2 有効内寸法・奥行(mm)収納部:435 有効内寸法・幅(mm)収納部:670

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする