ラック コンパクト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62600907 品番100-DESKF037BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

スリムサイズで機能性も十分なパソコンラックです。
W500×D480の省スペース型で置き場所に困りません。
書類や小物の収納に便利な引出付です。
5段階で設定できる中棚付でタップ置きや小物置きとしてお使い頂けます。
ちょっとした移動に最適なキャスター付です。
キャスターはゴム質で床を傷つけません。

仕様天板、棚板 材質木製(MDF)+PVC貼りフレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 ブラック 使用工具プラスドライバー,手袋 寸法t(mm)天板:15 引出し数1 口数1個口 フレーム色ブラック 引出し内寸法(mm)W440×D275×H45 形態出荷:ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間30分 サイズ(mm)六角レンチ:4 総耐荷重(kg)20 アジャスターなし 天板部均等耐荷重(kg)10 組立人数1 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)480 キャスターの有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする