デスク 折りたたみ

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62600995 品番100-DESKH083M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使うときだけパッと天板を開いて使用できる折りたたみデスクです。
狭いお部屋にも置けるコンパクトサイズです。
可変できる棚付きで、物を置くことができます。
折り畳み時は、約27cmで、すき間収納に収めることができます。
天板幅は80cmで、天板を広げた奥行は60cmのサイズ感です。
可変できる棚は標準で2枚装備しています。

材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 備考【出荷形態】ノックダウン組立式 使用工具プラスドライバー,手袋 内容1個口 フレーム色ブラック 色(天板)ブラウン 組立時間約30分 色(本体)ブラウン アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×250 (※天板広げた時、D600 / ※折りたたまれる部分のDは350×250 / ※天板広げた時、D600 / ※折りたたまれる部分のDは350) キャスターの有無あり※可動する脚部分のみあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする