曜日別特売
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011

100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011
100-DESKH083W デスク 折りたたみ サンワダイレクト 62601011

デスク 折りたたみ

商品レビューを投稿する
返品不可お客様組立品
内容量1台注文コード62601011品番100-DESKH083W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

使うときだけパッと天板を開いて使用できる折りたたみデスクです。
狭いお部屋にも置けるコンパクトサイズです。
可変できる棚付きで、物を置くことができます。
折り畳み時は、約27cmで、すき間収納に収めることができます。
天板幅は80cmで、天板を広げた奥行は60cmのサイズ感です。
可変できる棚は標準で2枚装備しています。

材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)備考【出荷形態】ノックダウン組立式使用工具プラスドライバー,手袋内容1個口フレーム色ブラック色(天板)ブラウン組立時間約30分色(本体)ブラウンアジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×250 (※天板広げた時、D600 / ※折りたたまれる部分のDは350×400)キャスターの有無あり※可動する脚部分のみあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする