デスク 折りたたみ ロータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62601038 品番 100-DESKH085M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

使う時だけパッと開いて、設置も片付けも簡単にできる折りたたみローデスクです。
狭いお部屋にも置けるコンパクトサイズです。
折りたたむと約6cmのスリムになり、隙間やベッド下に収納することができます。
簡単3ステップで、広げたり、片付けすることができます。
天板サイズは、幅90cm、奥行40cmでノートパソコン作業には十分なサイズ感です。
高さ40cmのロータイプで、座布団や座椅子と組み合わせて使用できます。
耐荷重は20kgで安心して作業できます。
天板は、汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。

材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 備考【出荷形態】組立出荷 内容1個口 フレーム色ブラック 色(天板)ブラウン 組立時間20分※組み立て済みのため、収納状態から展開するだけで使用可能。 色(本体)ブラウン 総耐荷重(kg)20 アジャスターあり 天板部均等耐荷重(kg)20 組立人数1 天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×400×16 キャスターの有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする