サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの ワークデスク・簡易テーブル
サンワダイレクトの ワークデスク
テーブル 樹脂天板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62601090
品番
100-FD027W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水濡れに強いプラスティック製天板のデスクです。
天板は中空仕様のため軽量です。
仕様
【マンセル値】該当なし
材質
天板/PE、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
備考
【出荷形態】組立出荷
使用工具
手袋
内容
1個口
フレーム色
グリーン
色(天板)
ホワイト
組立時間
20分
総耐荷重(kg)
30
アジャスター
なし
天板部均等耐荷重(kg)
30
組立人数
1
天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1220×610×50
キャスターの有無
なし
注意
※天板の折りたたみはできません。脚のみ折りたたみ可能です。