デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(天板)ブラック 注文コード62601178 品番100-KB024BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。
デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。
※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。
クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します
クランプ取付位置を3か所から選ぶことができます。
テーブルサイズはW700×D250mm。
ちょっとした小物などを置いたり、キーボードやマウス操作を行う台として使用することができます。
耐荷重は10kgです。
折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。
※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。
※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。

材質テーブル/木製(MDF)+塩ビシート貼り、クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15以上の机 使用工具プラスドライバー,手袋 寸法t(mm)天板:15 口数1個口 フレーム色ブラック 形態出荷:ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 取付け方法クランプ 組立時間20分 総耐荷重(kg)10 組立人数1 天板寸法・幅(mm)700 天板寸法・奥行(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする