机上ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(天板)ブラック 注文コード62601239 品番100-MR195BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンドです。
FAXやプリンター台としても便利です。
背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ処理できます。
メラミン化粧板採用で水や傷に強い構造です。
落ち着いた雰囲気の濃い木目色です。

仕様天板 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具手袋 寸法t(mm)天板:16 口数1個口 フレーム色ブラック 形態出荷:ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間20分 サイズ(mm)六角レンチ:4 総耐荷重(kg)10 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする