適合マンセル値:該当なし
材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) トレイ/PP
寸法(mm)トレー(大):W287×215×D388、215×H133
使用工具プラスドライバー,手袋
寸法t(mm)天板:13
引出し数4
口数1個口
内寸奥行(mm)上段:343、下段:340
内寸幅(mm)上段:243、下段:240
フレーム色ブラック
高さ内寸(mm)上段:65、下段:128
形態出荷:ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
組立時間20分
サイズ(mm)W330×215;D390×215×H648 トレー(小)、六角レンチ:4
鍵無
総耐荷重(kg)10
アジャスターなし
天板部均等耐荷重(kg)10
組立人数1
天板寸法・幅(mm)285
天板寸法・奥行(mm)384
キャスターの有無あり