付属品床固定金具×4個、床固定金具取付用ネジ(M6)×4本、電源ケーブル、前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ケージナット(M6)・ネジ(M6)セット×30セット
仕様外装仕様_側面・前面・背面:パネル
適合マンセル値:該当なし
材質天板・扉/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、サイドパネル・底板/スチール(ポリエステル粉体塗装)
タイプ鍵:シリンダー錠
種類鍵:1種類前扉用、バックパネル用それぞれ有ります。
寸法W(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。
口数1個口輸送用パレット付きパッケージ
フレーム色ダークグレー
対応セキュリティワイヤ取り付け可否:否
キャスター径(Φmm)50
形態組立出荷
H(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。
鍵有
総耐荷重(kg)270
アジャスターなし
ユニット数18U
キャスターの有無あり