19インチサーバーラック 24U 騒音低減

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62601291 品番100-SV036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

ボックス内部の騒音やファンから出る騒音を低減する19インチマウントボックスです。
騒音を約15db低減します
※設置機器、場所により効果は異なります
機器の発熱を外部へ排気するファンが標準装備されています。
D700の為AVシステム、音響関連、録画機器などの搭載に最適です。
天板は木天板を採用しており、SOHOオフィスなど限られたスペースへの設置が最適です。
前扉窓にはガラスを採用。内部の機器の状況が確認できます

付属品床固定金具×4個、床固定金具取付用ネジ(M6)×4本、電源ケーブル、前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ケージナット(M6)・ネジ(M6)セット×30セット 仕様外装仕様_側面・前面・背面:パネル 適合マンセル値:該当なし 材質天板・扉/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、サイドパネル・底板/スチール(ポリエステル粉体塗装) タイプ鍵:シリンダー錠 種類鍵:1種類前扉用、バックパネル用それぞれ有ります。 寸法W(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。 口数1個口輸送用パレット付きパッケージ フレーム色ダークグレー 対応セキュリティワイヤ取り付け可否:否 キャスター径(Φmm)50 形態組立出荷 H(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。 総耐荷重(kg)270 アジャスターなし ユニット数24U キャスターの有無あり

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする