- 仕様
- 背素材:メッシュ /座素材:クッション /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/固定肘:固定肘 /大型固定ヘッドレスト:大型固定ヘッドレスト
- その他
- エクストラハイバック 大型固定ヘッドレスト クッション デザインアーム ブラックフレーム ブラックボディ ランバー無 ハンガー付 ウレタンキャスター
- 幅(mm)
- 700
- 色
- 座カラー:セージ ボディカラー:ブラック
- 高さ(mm)
- 1170~1270
- 奥行(mm)
- 脚:700
- キャスター
- Φ75ウレタンキャスター
- 肘掛
- 固定肘
- 背幅(mm)
- 502
- 脚数(本)
- 5本脚
- 座幅(mm)
- 530
- 座高(mm)
- 420~520
- 座奥行(mm)
- 400~450
- 肘高さ(mm)
- 625~725
- グリーン購入法
- 適合
- 脚幅(mm)
- 700
- ハンガー
- 有
- ランバーサポート
- 無
- ヘッドレスト
- 有