ワゴン プリンタ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62601309 品番100-WG025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

各所に配線口を設置しておりプリンタやルーター・ハブの収納に便利な機器収納に特化したワゴンです。
木製なので電波障害も少なく安心して設置頂けます。
A4ファイルが収納できるオープン型のファイルワゴンです。
上下フリーに設置できる引出し付きで小物収納も可能です。
背面にはタップ収納や普段使わないファイルや小物を収納できるスペース付きです。
キャスター付きでちょっとした移動に便利です。

材質木製(MDF)+強化プリント紙 薄い木目 使用工具プラスドライバー,手袋 有効内寸(mm)引出し:W423×D182×H60 寸法t(mm)天板:18 引出し数1 口数1個口 形態出荷:ノックダウン組立式 組立時間30分 総耐荷重(kg)45 アジャスターなし 組立人数2 天板寸法・幅(mm)460 天板寸法・奥行(mm)350 キャスターの有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする