サンワダイレクト
サンワダイレクトの 椅子
サンワダイレクトの スツール・オットマン
サンワダイレクトの 収納付きスツール・オットマン
スツール 収納BOX付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62601318
品番
150-SNCBOX17BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ふかふかクッション付で収納機能を備えたボックス型のスツールです。
風合いの良い生地を使用。
座面を開ければ収納スペースになっています。
低めのスツールなので足置きとしても使用できます。
材質
主要成型部品:MDF、不織布、ウレタンフォーム、座面張り地:布(ポリエステル)、張地 布
色
ブルー
タイプ
肘:なし、BOXスツール
奥行(mm)
製品最大:約440
口数
1個口
機能
なし
形態
組立出荷
座面高さ(mm)
約440
材質(座面)
ウレタン
入数
1
生地
布
総耐荷重(kg)
約100
座面幅(cm)
約41
座面奥行(cm)
約41
組立人数
1
キャスターの有無
なし