収納ボックス 引き出し&移動キャスター付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62601361 品番200-CB066DBRMX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

プレステ5(PS5)やSwitchなどのゲーム機やソフト、コントローラーなどの周辺機器をすっきりまとめて収納できる収納BOXです。
ヘッドホンやケーブル収納に便利なフックが2個付いています。
小さい棚板は高さを変えられるので、置くものに合わせて調整できます。
背面はオープンで壁との隙間ができる構造になっており熱がこもりにくい仕様となっています。
背面は脱落防止&ケーブル遠し構造なので、電源コード、充電ケーブル、HDMIケーブルが配線しやすくなっています。
キャスター付きなので掃除などの際に移動させるのも簡単です。
本体サイズ(約) : W460×D350×H900mm
重量:18.3Kg
梱包:160サイズ(1025×430×115mm)1570
材質:本体(パーティクルボード)天板・側板・底板・引き出し(MDF+PVCシート)

材質木製(パーチクルボード、MDF)+PVC、スチール(粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,手袋 口数1個口 フレーム色木目 形態出荷:ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間50分 総耐荷重(kg)12 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする