E666997 トラック用ワイパーSET UDトラックス クオン用3本セット(550mm・550mm・525mm) JET INOUE(ジェットイノウエ) 62609226 E666997 トラック用ワイパーSET UDトラックス クオン用3本セット(550mm・550mm・525mm) JET INOUE(ジェットイノウエ) 62609226 E666997 トラック用ワイパーSET UDトラックス クオン用3本セット(550mm・550mm・525mm) JET INOUE(ジェットイノウエ) 62609226 E666997 トラック用ワイパーSET UDトラックス クオン用3本セット(550mm・550mm・525mm) JET INOUE(ジェットイノウエ) 62609226 E666997 トラック用ワイパーSET UDトラックス クオン用3本セット(550mm・550mm・525mm) JET INOUE(ジェットイノウエ) 62609226

トラック用ワイパーSET UDトラックス クオン用3本セット(550mm・550mm・525mm)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード62609226 品番E666997
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

UDトラックス 大型トラック クオンに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。
高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。

用途UDトラックス 大型トラック クオンのワイパー交換に。 適合UDトラックス クオン(H17.1〜R3.5) セット内容550mm・550mm・525mm 3本セット 形状Uフック
関連資料:サイズ表(0.48MB)
注意
※ガラスの湾曲が原因で端が浮いた状態になる場合がございます。予めご了承ください。
※年式は目安です。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷が付く恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62609226
2024-04-30
用途:
補充しました。
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

前回購入した商品を使用したので、補充しました。問題なく使用できますし、コスパ最強です。リピート購入確定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする