E666998 トラック用ワイパーSET いすゞ ギガ用3本セット JET INOUE(ジェットイノウエ) 62609235 E666998 トラック用ワイパーSET いすゞ ギガ用3本セット JET INOUE(ジェットイノウエ) 62609235 E666998 トラック用ワイパーSET いすゞ ギガ用3本セット JET INOUE(ジェットイノウエ) 62609235 E666998 トラック用ワイパーSET いすゞ ギガ用3本セット JET INOUE(ジェットイノウエ) 62609235 E666998 トラック用ワイパーSET いすゞ ギガ用3本セット JET INOUE(ジェットイノウエ) 62609235 E666998 トラック用ワイパーSET いすゞ ギガ用3本セット JET INOUE(ジェットイノウエ) 62609235

トラック用ワイパーSET いすゞ ギガ用3本セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 62609235 品番 E666998
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

いすゞ自動車(ISUZU)大型トラック ギガに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。
高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。

用途いすゞ自動車 大型トラック ギガのワイパー交換に。 適合いすゞ ギガ(H6.12〜H27.10) セット内容500mm・475mm・500mm 3本セット 形状Uフック
関連資料:サイズ表(0.48MB)
注意
※ガラスの湾曲が原因で端が浮いた状態になる場合がございます。予めご了承ください。
※年式は目安です。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷が付く恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-09
用途:
雨の日
株式会社 山雅興業 様 (建設業・工事業)

暖かくなるにつれて雨が多くなるので交換 
ゴムだけのつもりでしたがセットでこの金額
普通に使え問題なしです。
満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする