小型・低トルク型ロータリエンコーダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62609253 品番 SP-405ZA 600P/R
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

低起動トルク型
2相方形波+ゼロマーク信号を出力

仕様信号精度:(隣接誤差)±1/15Pitch、許容慣性モーメント:6g・cm2 軸径(Φmm)4 質量(g)100 外径(Φmm)38 出力電圧(V)Hi:-20%以上、Lo:0.5V以下 接続方式直出ケーブル 出力方式コレクタ 保護等級IP40 出力波形2相方形波 パルス出力600P/R 起動トルク2mN・m 保存温度範囲(℃)-10〜+70 回転速度(r/min)6000 耐衝撃(m/s2)980 耐振動(m/s2)98 応答周波数(kHz)100 RoHS指令(10物質対応)対応 位相差90°±45° 消費電流DC5〜12V(50mA) 許容軸荷重(N)ラジアル:25、スラスト:15 湿度(%)90(耐)
注意
※詳細仕様、使用方法はメーカーホームページにてご確認願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする