INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の シャワー用品
INAX(LIXIL)の シャワーセット
エコフル多機能シャワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62609305
品番
BF-SB6B(1.6)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
メタルホース
ホース長さ(m)
1.6
仕上
めっき仕様
接続方法
工具締め
接続ねじ
G1/2