仕様背素材:メッシュ /座素材:革 /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャスト:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト/ハイバック:ハイバック /固定肘:固定肘
その他4本脚オートリターン デザインアーム 革 ポリッシュフレーム ブラックボディ
幅(mm)690
色座カラー:ブラック ボディカラー:ブラック
高さ(mm)1015
奥行(mm)脚:560
キャスターΦ75ナイロン双輪キャスター
肘掛固定肘
背幅(mm)502
脚数(本)ハイバック4本脚オートリターン
座幅(mm)530
座高(mm)455
座奥行(mm)400〜450
肘高さ(mm)660
グリーン購入法適合
ハンガー無
ランバーサポート無
ヘッドレスト無