エコフル多機能シャワー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62609314 品番BF-SB6BG(1.6)
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
タイプメタル調シルバーホース(樹脂製ホース) ホース長さ(m)1.6 仕上めっき仕様 接続方法手締め 接続ねじG1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする